missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Scientific Industries SI™ Schaumstoffeinsätze für Röhrchen
Click to view available options
Röhrchengröße:
14 bis 29 mm
29 bis 37 mm
9 bis 13 mm
Anzahl Positionen:
4
8
12
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus hochdichtem Schaumstoff, passend für mehrere9 Rohrgrößen
- Zur Verwendung mit der Vortex-Genie 2 -Mischer-Produktfamilie und mit dem Vortex-Genie Pulse.
- Ein Einsatz ist im großen Proben-Set enthalten
Spezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | Röhrchen |
| Röhrchengröße | 9 bis 13 mm |
| Material | Schaumstoff hoher Dichte |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Vortex-Genie 2, Vortex-Genie Pulse, Vortex-Genie Plattform mit Vertiefung |
| Anzahl Positionen | 12 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur