missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Molecular Probes™ Fluo-4FF, AM, cell permeant - Special Packaging

Fluo-4FF, AM, zellmembrangängig – Spezialpackung

Marke:  Molecular Probes™ F23981

481.35 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Additional Details : Gewicht : 0.00525kg

Artikelnummer. 11564806

  • 722.00 CHF / 500 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Markierte Calcium-Indikatoren sind Moleküle, die nach Ca2+-Bindung eine erhöhte Fluoreszenz zeigen. Fluo-5F, Fluo-5N und Fluo-4ff sind Analoga von Fluo-4 mit geringerer Ca2+-Bindungsaffinität und eignen sich daher für den Nachweis intrazellulärer Calciumspiegel im Bereich von 1 μM bis 1 mM, die die Reaktion von Fluo-3 und Fluo-4 sättigen würden. Zellen können mit der AM-Estern dieser Calciumindikatoren geladen werden, indem der aufgelöste Indikator direkt den Schalen mit den kultivierten Zellen hinzugefügt wird. Diese Indikatoren sind mit der Anregung bei 488 nm durch Argonionen-Laserquellen kompatibel und eignen sich daher für Konfokalmikroskopie, Durchflusszytometrie und Mikrotiterplatten-Screening-Anwendungen.

Spezifikationen Calciumindikator (AM Ester):
  • Markierung (Ex/Em der Ca2+-gebundenen Form): Fluo-4ff (494/516 nm)
  • Erhöhung der Fluoreszenzintensität nach Ca2+-Bindung: > 100-fach
  • Kd für Ca2+ in Puffer: ∼ 9,7 μM
  • Zeigt Fluoreszenzsteigerungen nach Ca2+-Bindung mit geringer Wellenlängenverschiebung

    Anwendung von TPEN zur Kontrolle von Schwermetallkationen
    Ferner binden BAPTA-basierte Indikatoren wie diese verschiedene Schwermetallkationen (z. B. Mn2+, Zn2+, Pb2+) mit wesentlich höherer Affinität als Ca2+. Störungen bei Calcium-Messungen durch das Vorhandensein dieser Ionen können mit dem schwermetallselektiven Chelator TPEN unter Kontrolle gebracht werden.

    Mehr Auswahl für fluoreszierende Calcium-Indikatoren
    Wir bieten eine große Auswahl an Molecular Probes™ Calcium-Indikatoren für die Verwendung in verschiedenen experimentellen Szenarien an. Weitere Informationen finden Sie unter Fluorescent Ca2+ Indicators Excited with Visible Light, Abschnitt 19.3 im Molecular Probes™ Handbuch.

    Für UV-erregbare Ca2+-Indikatoren, Protein-basierte Ca2+-Indikatoren, Konjugate von Ca2+-Indikatoren und fluoreszenzbasierte Indikatoren anderer Metallionen (d. h. Mg2+, Zn2+) siehe Indicators for Ca2+, Mg2+, Zn2+ and Other Metal Ions, Kapitel 19 im Molecular Probes™ Handbuch.

    Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen und Tieren vorgesehen.
  • Spezifikation

    Spezifikation

    Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
    Viabilität und Proliferation von Zellen
    Farbstoff
    Raumtemperatur
    Fluoreszent
    Konfokalmikroskop, Fluoreszenzmikroskop, High Content Gerät, HTS-Lesegerät, Mikrotiterplatten-Lesegerät, Fluoreszenz-Imager
    Farbstoffbasiertes Fluoreszenzmittel
    Produktvorschläge

    Produktvorschläge

    Videos
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation

    Dokumentation

    Zertifikate
    Sonderangebote

    Sonderangebote

    Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.