missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Key Instruments™ Flo Rite™ FR4000 Wasserdurchflussmesser aus transparentem Acryl mit Standardeinlassventil

Artikelnummer. 11908034
Click to view available options
Wasserflussrate:
0,1 bis 1,5 LPM
40 bis 400 LPM
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11908034

Marke: Key Instruments™ FR4L53BLBN

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Typ Durchflussmesser
Genauigkeit ±3 %
Float Material Edelstahl
Nenndruck 100 psig
Anschlüsse 1/8 Zoll NPT (F)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geräte zur Luftprobenahme, Aquakulturen, Entsalzungsgeräte, Gasanalysegeräte, medizinische Systeme, Bildbearbeitungsgeräte, Systeme der Wasseraufbereitung und -verteilung
Höhe (metrisch) 165 mm
Material der Innenteile Acryl
Modell FR4000
Wiederholgenauigkeit ± 0.5 %
Breite (metrisch) 34.7 mm
Umfang Endwert
Material der Dichtung Buna-N
Temperatur (metrisch) 65 °C
Ventil Standard-Einlassventil
Wasserflussrate 0,1 bis 1,5 LPM
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt