missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JULABO™ Flexible Metallschläuche

Artikelnummer. p-8013529
Click to view available options
Anschlusstyp:
2 Anschlüsse M24 x 1,5 Buchse
2 Anschlüsse M30 x 1,5 Buchse
2 Anschlüsse M38 x 1,5 Buchse
Größe:
1 m
1,5 m
2 m
3 m
5 m
Packungsgröße:
1 Stück
1.50 Stück
2 Stück
3 Stück
5 Stück

Artikelnummer. 15274313

Marke: JULABO™ 8930262

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

Zur Verwendung mit dem Presto™ Temperaturregelsystem/Prozesssystem

  • Flexibel
  • Dreifach isoliert
  • Temperaturbereich: -100 bis + 350 °C

Spezifikation

Beschreibung Metallschläuche
Zur Verwendung mit (Geräte) JULABO™ PRESTO™ A30, PRESTO™ A40, PRESTO™ W40, PRESTO™ A80, PRESTO™ A80t, PRESTO™ W80, PRESTO™ W80t
Temperaturbereich −100 bis +350 °C
Material Metall
Größe 1,5 m
Anschlusstyp 2 Anschlüsse M24 x 1,5 Buchse
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt