missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ Fleece-Jacke basic 8950-schwarz

Artikelnummer. p-7232014 Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
4X bis L
Größe 5X
Größe 6X
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17206691

Marke: Uvex™ 8940815

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

These work clothes were optimised with clothing physiology in mind, and stand out thanks to their sporty lines and ergonomically placed stretch inserts. This makes for excellent wearer comfort and mobility. The design is based on our uvex protection perfect protective clothing collection - this lets you ensure that your employees dress uniformly, even for very different activities.

  • Material:100 % Polyester
  • Der ideale Partner für das ganze Jahr:Wärmt separat getragen bei kühlen Temperaturen oder bei schlechter Witterung in Kombination mit anderen Wetterjacken
  • Stehkragen und Reißverschlussblende mit Kinnschutz, sichtbarer Reißverschluss aus Kunststoff vorne in der Mitte
  • 1 Brusttasche links und 2 Seitentaschen mit sichtbaren Reißverschlüssen aus Kunststoff, Kontrastnähte, Saum mit Gummizug weitenverstellbar, verlängerter Rücken, hohe Atmungsaktivität, Reflexdetails für bessere Sichtbarkeit
  • Größe:S bis 6XL
  • Pflege: Waschbar bei 30 °C, nicht bleichen, nicht im Trockner trocknen, bügeln:1 Punkt, nicht chemisch reinigen
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Größe 4X bis L
Geschlecht Herren
Material Cotton, Polyester
Farbe Schwarz
Verschlusstyp Reißverschluss
Einwegprodukt Nein
Produkttyp Thermal Jacket
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt