missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Flavin-Adenin-Dinucleotid-Dinatriumsalzhydrat, ≥95 % (Trockensubstanz), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Flavin Adenine Dinucleotide Disodium Salt Hydrate |
Physikalische Form | Kristallpulver |
Menge | 500 mg |
Hinweise zum Prozentgehalt | Trockene Basis |
IUPAC-Name | Dinatrium;[(2 R,3 S,4 R,5 R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl] [(2 R,3 S,4 S)-5-(7,8-dimethyl-4-oxidō-2-oxobenzo[g]pteridinhydrat-2,10-hydroxyphosphatylphosphat] |
Formelmasse | 829.51 (anhydrous) |
Reinheit (%) | ≥93% |
Verpackung | Kunststoffflasche |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'