missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf Kolbenklemme für Inkubationsschüttler CS220, HTD-kompatibel
Alle ansehen Eppendorf ProdukteBeschreibung
- Für Erlenmeyerkolben (Standard, schmaler/weiter Hals), Corning™ , Thomson™ , oder Nalgene™
- Fernbach
- 180 °C beständig
- Autoklavierbar
- Edelstahl
- Inklusive M4x7-Schrauben
Spezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | 500 ml Kolben |
| Produkttyp | Laborschüttlerklemme |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | CellXpert CS220 CO2-Inkubationsschüttler |
| Enthält | M4x7 Schrauben |
| Menge | Je 1 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?