missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Fixable Viability Dye eFluor™ 506/780 Sample Pack
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
- Fixierbare Viabilitätsfarbstoffe können zur Kennzeichnung von Zellen aller Spezies verwendet werden
- Lieferung als vorverdünnte Lösungen in hochwertiger, wasserfreier DMSO. Vor Licht und Feuchtigkeit schützen
- Bei −70 °C und mit Trockenmittel lagern
- Kann bis zu 20 Mal eingefroren und wieder aufgetaut werden
- Das Produkt muss vor dem Gebrauch auf Raumtemperatur gebracht werden
- Kann durch Violett-Laser (405 nm) angeregt werden und hat eine Spitzenemission bei 506 nm
- Zur Kompensation wird empfohlen, eine Probe der mit dem fixierbaren Viabilitätsfarbstoff gefärbten Zellen zu verwenden
- Kann durch Rot-Laser (633 nm) angeregt werden und hat eine Spitzenemission bei 780 nm
- Zur Kompensation wird empfohlen, eine Probe der mit dem fixierbaren Viabilitätsfarbstoff gefärbten Zellen zu verwenden
- Die Färbung kann vor oder nach der Oberflächenfärbung erfolgen
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Grün, Infrarot |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Viabilitätsassay |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Durchflusszytometer |
| Produkttyp | Farbstoff |
| Emission | 405⁄506, 633⁄780 |
| Produktlinie | eBioscience™ |
| Menge | 1 Kit |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur