missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Natural HDPE Round Handled Jug with White Polypropylene PE Foam Cap
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2000 mL
Beschreibung
- Feature finger grips for easy handling
- Provides moisture barrier and are impact resistant
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 2000 mL |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 64 oz. |
| Farbe | Natural |
| Material | HDPE |
| Menge | 40/Cs. |
| Verschlussfarbe | Weiß |
| Auskleidungsmaterial | PE Foam |
| Halsausführung | 38-400 |
| Öffnung | Eng |
| Form | Rund |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur