missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Accumet™ Gelgefüllte pH/ATC-Kombinationselektroden mit Polymerschaft und doppeltem Diaphragma:
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Anschlusstypen:
BNC/0,25 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Fisherbrand™ Accumet™ Gelgefüllte pH/ATC-Kombinationselektroden mit Polymerschaft und doppeltem Diaphragma: Quecksilberfreie 10 x 106 mm-BNC/0,25 in.-Phonoanschlüsse
Beschreibung
Vereinen den Komfort einer Kombinationselektrode mit den Vorteilen einer integrierten ATC-Sonde
Drei-in-Eins-Konstruktion für die komfortable Prüfung von kleinen Proben mit einer einzigen Sonde
- Die gelgefüllte Referenzzelle und die Fisher Scientific™ Universal-Glasmembran gewährleisten ein schnelles und reproduzierbares Ansprechverhalten
- Schnelle pH-Tests vor Ort oder an schwierigen Proben
- Doppelte Anschlüsse sorgen für schnelles Ansprechverhalten und lange Lebensdauer überall dort, wo ein Verstopfen der Anschlüsse ein Problem darstellen kann
- Die Innenkammer enthält ein Referenzelement mit geliertem KCl und AgCl, die Außenkammer enthält nur KCl
- Dauerhafte Gel-Füllung
Ausführung 13-620-112 mit Epoxidschaft und BNC 0,25 in-Phonoanschlüssen
- Für nicht mehr angebotene Accumet Tischmodelle 50, 25, 20, 15, 10, 5 und 30
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstypen | BNC/0,25 in. |
| Diaphragma | Doppel |
| Material | Epoxidschaft |
| Typ | pH/ATC-Kombinationselektrode |
| Membran | Glas |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur