missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ accumet™ pH/ATC-Kombinationselektroden aus Epoxidharz und mit flüssiger Füllung - Quecksilber-frei
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Anschlusstypen:
BNC/Miniphone
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Modelle mit Einzeldiaphragma und Ag/AgCl-Referenzelektrode
- Robuster Epoxidharzschaft in Standargröße
- Einzelne poröse Keramikverbindung
- Integrierte ATC-Sonde
- BNC pH/ATC-Verbindungsstücke
- Robuster Epoxidharzschaft für die Verwendung in Anlagen und für Feldanwendungen
- Ideal für die Verwendung als Handgerät mit wässrigen Proben
Bestellinformation
- Zur Verwendung mit den Tischmessgeräten der Accumet Excel (XL)-Serie, der Accumet Research (AR)-Serie und der Accumet Basic-Serie (AB15 und AB15 Plus)
- Die Endkappendichtung hält die Membran feucht und anwendungsbereit
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Blau |
| Anschlusstypen | BNC/Miniphone |
| Diaphragma | Einzelne Keramik |
| Material | Epoxid |
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Betriebstemperatur (metrisch) | -5°bis +80 °C |
| Typ | pH-Kombinationselektrode |
| Art der Fülllösung | SP135-500 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für die Verwendung als Handgerät mit wässrigen Proben |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Alle Tischmessgeräte der accumet XL-, AR- und AB-Serie |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur