Learn More
Heidolph™ Findenser™ Mini Wasser Kondensator
Alle ansehen Heidolph Instruments ProdukteBeschreibung
Der Findenser™ besteht aus einer Glassäule und einer gerippten Aluminiumgehäusehülle. Eine kleine Menge eingekapselter Thermoflüssigkeit, die sich zwischen der Glassäule und der Aluminiumhülle befindet, überträgt die Wärme vom Glas auf die gerippte Aluminiumhülle. Die dabei entstehende Wärme wird dann über die innovative Struktur der Aluminiumlamellen nach außen abgeleitet. Bei der Verwendung in Laborabzugshauben bietet der Findenser™ eine Kühlleistung, die den wassergekühlten Systemen in keiner Weise unterlegen ist.
- Für Synthesen unter Rückfluss
- Die große Oberfläche der Aluminiumlamellen garantiert eine hervorragende Wärmeübertragung
- Zur Verwendung mit Lösungsmittelvolumina von bis zu 125 ml
- Kann mit Standard-Laborklammern oder mit dem Findenser™ Befestigungskit (separat erhältlich) befestigt werden
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kondenswasser |
| Länge (metrisch) | 275 mm |
| Material | Glas, Aluminium |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Laborartikel aus Glas |
| Länge (angloamerikanisch) | 10,8 in. |
| Standard-Konusverbindung | NS 19/19 |
| Verbindungstyp | Konus/Buchse |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.