Learn More
Macherey-Nagel™ Filtra Rap Test Gefaltetes Filterpapier, Sorte MN 616 WA
Trennt wasserunmischbare organische Lösungsmittel durch die einfache, mittelschnelle Filtration vom Wasser. Macherey-Nagel™ MN616 WA-Filterpapiere, gefaltet, sind glatte, hydrophobe Papiere, die mit Silikon imprägniert sind, für die Verwendung in Phasentrennungsanwendungen.
Marke: Macherey-Nagel™ 584018
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Hochwertige MN-Filterpapiere verwenden Baumwoll-Linter und raffiniertes Zellstoff mit einem hohen Gehalt an α-Cellulose. Baumwoll-Linter sind Kurzfaserhaare aus Baumwollsamen, die nicht für textile Zwecke verwendet werden können, aber für die Herstellung von weichen und saugfähigen Filterpapieren sehr gut geeignet sind. Neben Baumwoll-Lintern verwendet Macherey-Nagel hauptsächlich Zellstoff, der durch chemische Behandlung von Pflanzenmaterialien, z. B. Nadel- oder Laubholz, gewonnen wird.
Spezifikation
85 g/m2 | |
Mit Silikon imprägnierte Baumwolle | |
MN 616 WA | |
0,2 mm | |
185 mm |
Gefaltet | |
Hydrophobe Phasentrennung | |
100/Packung | |
Filterpapier |