missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Stedim Biotech™ Filterplatten, Gütegrad SEK 770

Filterboards für die Vakuumfiltration und Flüssigkeitsabsorption.

40.05 CHF - 67.00 CHF

Spezifikation

Flächengewicht 700 g/m2
Format Blatt
Material Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (>95 % Alpha-Zellulose)
Güte SEK 770
Menge 100/Packung
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15982780
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-419-125152N
125 mm x 152 mm
40.05 CHF
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15992780
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-419-155250N
155 mm x 250 mm
67.00 CHF
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

  • Aus Baumwolllinters mit optimiertem Zellstoff
  • Geeignet für die analytische Probenvorbereitung
  • nicht steril, Großpackung
Spezifikation

Spezifikation

700 g/m2
Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (>95 % Alpha-Zellulose)
100/Packung
Blatt
SEK 770
1 mm
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications