missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Stedim Biotech™ Filterplatten, Gütegrad 157

Filterboards für die Vakuumfiltration und Flüssigkeitsabsorption.

Marke:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-2-437-210297

Additional Details : Gewicht : 0.20000kg

Artikelnummer. 15902790

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.


Beschreibung

Beschreibung

  • Aus Baumwolllinters mit optimiertem Zellstoff
  • Geeignet für die analytische Probenvorbereitung
  • nicht steril, Großpackung
Spezifikation

Spezifikation

700 g/m2
Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (>95 % Alpha-Zellulose)
100/Packung
210 mm x 297 mm
Blatt
157
1,8 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote