missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Farnesol, Isomerengemisch, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Es kann zur Induktion von Apoptose in Zellkulturen verwendet werden. Es wird auch als antimikrobielles Mittel verwendet. Es wird in Parfums und als Aromastoff verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Vor Licht geschützt aufbewahren und nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Es kann zur Induktion von Apoptose in Zellkulturen verwendet werden. Es wird auch als antimikrobielles Mittel verwendet. Es wird in Parfums und als Aromastoff verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Vor Licht geschützt aufbewahren und nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Farnesol |
| Namenshinweis | mixture of isomers |
| Dichte | 0.887 |
| Siedepunkt | 159°C to 160°C (10 mmHg) |
| Flammpunkt | 146°C (295°F) |
| Geruch | Pleasant |
| Brechungsindex | 1.489 |
| Menge | 100 g |
| Beilstein | 1763926 |
| Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
| Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur