missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- The 96-Well Dye Calibration Plate (FAM™) is used to maintain your real-time PCR instrument with standard 96-well block.
- Dye calibration should be run after lamp change. Please see your instrument user guide for full instructions on use.
Spezifikation
Spezifikation
| Format | 96-Well Farbstoff-Kalibrierplatte |
| Inhalt und Lagerung | Store at –20°C ± 5°C. |
| Kalibrierter Farbstoff | FAM |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ViiA™ 7 Dx System, QuantStudio™ Dx |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
| Produkttyp | Farbstoff-Kalibrierungsplatte |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Real Time PCR (qPCR) |
| Versandbedingung | Trockeneis |
| Menge | 1 x 96-well plate |
| Kalibrierungsart | Spektralkalibrierung |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?