missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Polyco Healthline Extra Heavy Duty-Säcke im Rucksack

Artikelnummer. 31925021
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
70 L
85 L
90 L
135 L
Länge (angloamerikanisch):
38 in.
38,4 in.
39 in.
44 in.
Menge:
100 Säcke/Cs.
200 Säcke/Cs.
250 Säcke/Cs.
Packungsgröße:
100 Stück
200 Stück
250 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Länge (angloamerikanisch) Menge Packungsgröße
31925021 90 L 38 in. 250 Säcke/Cs. 250 Stück
31924978 90 L 38,4 in. 100 Säcke/Cs. 100 Stück
31925041 85 L 39 in. 100 Säcke/Cs. 100 Stück
31925018 90 L 39 in. 200 Säcke/Cs. 200 Stück
31924954 90 L 38,4 in. 200 Säcke/Cs. 200 Stück
31925032 70 L 38,4 in. 200 Säcke/Cs. 200 Stück
31925031 135 L 44 in. - 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31925021 Lieferant Polyco Healthline Lieferanten-Nr. HCC29
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.47 CHF
    57.63 CHF / 250 Stück
    Sparen 103.84 CHF
    64% Rabatt
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hergestellt aus speziell formuliertem niedrigdichtem Polyethylen, bieten diese Abfallsäcke eine hervorragende Festigkeit und Widerstandsfähigkeit für anspruchsvolle Entsorgungsaufgaben. Erhältlich in 70 l, 85 l, 90 l und 135 l Kapazitäten zur Handhabung scharfer Gegenstände, schwerer Lasten und sperriger Abfälle.

  • Kategorie: Müllsäcke
  • Stärke: Extra Schwergewicht
  • Fassung: 70 l, 85 l, 90 l, 135 l
  • Pack-Format: Flat Pack
  • Konzipiert für allgemeine Haushalts- und Industrieabfälle
  • Geeignet für die hygienische Abfallwirtschaft in Büros und Arbeitsplätzen
  • Verfügbare Farben: Schwarz, Klar
  • Taschenmaße: ca. 400/635 x 975 mm (ca. 16/25 x 39 in.), 457/725 x 975 mm (ca. 18/29 x 39 in.)
  • Wiederverwertungsmaterialgehalt:
    • 100 % Recyclinggehalt (Produktcodes: NUF5, GWH5, GWH3, GWH2, HCC29)
    • Hergestellt aus 100 % recyceltem Polythene (Produktcode: 01407)
    • 50 % Recyclinggehalt (Produktcode: FACB/3)

Spezifikation

Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Verschlusstyp Binder
Farbe Klar
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Material Polyethylen
Sterilität Nicht steril
Menge 250 Säcke/Cs.
Länge (angloamerikanisch) 38 in.
Breite (angloamerikanisch) 18/29 in.
Produkttyp Abfallentsorgungsbeutel
Kapazität (angloamerikanisch) 23,8 gal.
Kapazität (metrisch) 90 L
Länge (metrisch) 965 mm
Breite (metrisch) 457/736 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Alle angegebenen Messungen entsprechen nach dem besten Wissen des Herstellers zum Zeitpunkt der Eingabe, jedoch können diese Messungen je nach Charge variieren.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.