missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Miele Professional™ Pump ADP 86 with External Booster Pump
Alle ansehen Miele Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Booster Pump
Packungsgröße:
1 Bogen
Beschreibung
- To compensate for low DI water pressure on site
- ADP 86 with external booster pump for unpressurised demineralised water
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Booster Pump |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Washer-Disinfectors |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 11 13/16 in. |
| Tiefe (metrisch) | 30.00 cm |
| Abmessungen (L x B x H) | 30.00 x 18.00 x 23.50 cm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 9 5/16 in. |
| Höhe (metrisch) | 23.50 cm |
| Länge (angloamerikanisch) | 11 13/16 in. |
| Länge (metrisch) | 30.00 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 7 1/8 in. |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur