missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
EVOS™ EVOS™ Vessel Holder for Automated Stage, with retention, four 25 x 75 mm microscope slides
EVOS™ Gefäßhalter und Objektträgerplatten passen für eine Vielzahl von Gefäßen, Kolben, Platten, Schalen und Objektträgern.
Marke: EVOS™ AMEPVH067
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Produktmerkmale:- EVOS™ Gefäßhalter ermöglichen die perfekte Anpassung Ihres Mikroskopobjektträgers, Ihrer Zellkulturflasche oder -schale oder Mikrowell-Platte an die Stufe der EVOS-Bildgebungssysteme für eine höhere Präzision bei der Probenausrichtung.
- EVOS Stufenplatten halten Gefäßhalter und erweitern so die Anzahl der für die EVOS Systeme verfügbaren Gefäßhalter.
- Dank des eng anliegenden und sicheren Sitzes und dennoch leicht wechselbaren Zubehörs ist die Bildgebung von Proben in einer Reihe von Gefäßhaltern praktisch und einfach.
Spezifikation
Gefäßhalter für Bildgebungssysteme | |
Gefäßhalter für automatisierte Stufe, mit Halteclip, vier 25 x 75 mm-Mikroskopobjektträger | |
4 Mikroskopobjektträger | |
Raumtemperatur |
EVOS™ | |
EVOS™ FL automatisches Bildgebungssystem | |
159 cm x 109 cm |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.