missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EUtech™ Precision pH-Millivolt-Simulator, hohe/niedrige Impedanz

Artikelnummer. 11871253
Click to view available options
Bereich (mV):
± 2
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11871253

Marke: Thermo Scientific Eutech 01X373301

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Der Eutech pH-Millivolt-Simulator ist ein handliches, einfach zu bedienendes Servicewerkzeug für die Prüfung der Genauigkeit Ihres pH-Wert-Messgeräts.

Der Eutech pH-Millivolt-Simulator ist ein handliches, einfach zu bedienendes Servicewerkzeug für die Prüfung der Genauigkeit Ihres pH-Wert-Messgeräts. Der Simulator wird für die Fehlersuche und Fehlerdiagnose von Messgeräten verwendet und funktioniert mit den meisten pH-Wert-/Redox-Geräten mit BNC-Anschlüssen. Der Simulator wird mit einem BNC-Kabel und einem stabilen Gummischuh geliefert, der sich als Ständer verwenden lässt.

Eigenschaften

  • Taste zur pH-Wert-/mV-Auswahl drücken
  • pH-Wert--Genauigkeit von ±0,05; mV-Bereich von ±2
  • USA/NIST-Simulation von pH-Wert-Pufferstandards
  • 16 Kombinationsmesswerte
  • 1 GΩ-Hochimpedanz-Eingangstest
  • Großes Display mit heller LED
  • Spritzwasserfeste Tastatur
  • Schützende Gummimanschette kann als Ständer verwendet werden
  • Das Stromsparmessgerät kann mit 4 AAA x 1,4 V-Batterien betrieben werden
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY

    Spezifikation

    Genauigkeit (pH) ± 0,05
    Displaytyp LED
    Measurement Modes pH-Wert, Messgerät, Genauigkeit, Test, mV, Meter, Accuracy, Test, mV
    Bereich (mV) ± 2
    Stromversorgung 4 - AAA x 1,4 V-Batterien
    Berichtigung von Produktinhalten

    Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

    Name des Produkts

    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

    Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt