Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ ORP-Elektrode, Doppeldiaphragma
Eutech™ bietet eine große Auswahl an Messgeräten und Elektroden, die ORP-Werte in verschiedenen Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie messen.
Marke: Thermo Scientific™ 01X256615
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Eutech™ bietet eine große Auswahl an Messgeräten und Elektroden, die ORP-Werte in verschiedenen Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie messen. Die Eutech ECFC™ ORP-Elektrode mit doppeltem Diaphragma ist eine mit Gel gefüllte ORP-Universalelektrode mit Kunststoffgehäuse, die für allgemeine ORP-Messungen verwendet wird. Erhältlich mit verschiedenen Kabellängen.
Eigenschaften
Spezifikation
ORP-Universalelektrode mit Kunststoffgehäuse, 5-m-Kabel | |
Doppel | |
0 °C° bis 80 °C° | |
Alle pH-Messgeräte mit BNC-Anschluss | |
-1000 bis 1000 mV | |
90 mm | |
12 mm |
BNC-Anschluss | |
Kunststoffgehäuse | |
ORP-Elektrode | |
Ag/AgCl | |
0 bis 80 °°C | |
5 m |