missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ Glaskörper-Leitfähigkeitselektrode für CyberScan CON 1500
Für schnelle und präzise Leitfähigkeitsmessungen im Feld, in Laboren und in Schulen.
428.00 CHF - 608.00 CHF
Spezifikation
Typ | Leitfähigkeitselektrode |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | CyberScan CON 1500 |
Anschlusstypen | Zweipolig |
Länge (metrisch) Kabel | 1 m |
Material | 2-Ring mit Glasschaft |
Produktcode | Marke | Zellkonstante | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zellkonstante | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11806362
|
Thermo Scientific™
93X219038 |
K = 1,0 | 2-Ring mit Glasschaft |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
12953477
|
Thermo Scientific™
EC620157 |
K = 10,0 | 2-Ring mit Glasschaft |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
Eutech™ Leitfähigkeitselektroden für CyberScan CON 1500 werden in Leitfähigkeitsmessgeräten in verschiedenen Anwendungen eingesetzt. Für schnelle und präzise Leitfähigkeitsmessungen im Feld, in Laboren und in Schulen.
Eigenschaften
- Parameter: Leitfähigkeit
- 2-poliger Stecker
Spezifikation
Leitfähigkeitselektrode | |
Zweipolig | |
2-Ring mit Glasschaft |
CyberScan CON 1500 | |
1 m |