missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethylenglycol-bis-p-Toluolsulfonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
Ethylene di(p-toluenesulfonate) [Ethylene glycol ditosylate] has been used in the synthesis of, cyclohexyl-fused 1,4,7-triazacyclononane, 1,2-ethylenecalix[6]arene, 1,3- and 1,4-calix[6]crown-3, 1,3- and 1,4-calix[6]crown-4, 1,4-calix[6]benzocrown-4, 1,2- and 1,3-calix[6]crown-5.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylen-di(p-toluolsulfonat) [Ethylenglycolditosylat] wurde für die Synthese von Cyclohexyl-fusioniertem 1,4,7-Triazacyclononan, 1,2-Ethylenecalix[6]aren, 1,3- und 1,4-calix[6]crown-3, 1,3- und 1,4-calix[6]crown-4, 1,4-calix[6]benzocrown-4, 1,2- und 1,3-calix[6]crown-5 verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Ethylen-di(p-toluolsulfonat) [Ethylenglycolditosylat] wurde für die Synthese von Cyclohexyl-fusioniertem 1,4,7-Triazacyclononan, 1,2-Ethylenecalix[6]aren, 1,3- und 1,4-calix[6]crown-3, 1,3- und 1,4-calix[6]crown-4, 1,4-calix[6]benzocrown-4, 1,2- und 1,3-calix[6]crown-5 verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethylene glycol bis-p-toluenesulfonate |
Schmelzpunkt | 122°C to 127°C |
Menge | 10 g |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 370.45 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'