missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethyl5-Amino-1-Methylpyrazol-4-Carboxylat, 98%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl 5-amino-1-methylpyrazole-4-carboxylate |
Schmelzpunkt | 98°C to 102°C |
Farbe | Gelb |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 1 g |
IUPAC-Name | Ethyl-5-amino-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxylat |
Formelmasse | 169.18 |
Reinheit (%) | 98% |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ethyl 5-amino-1-methylpyrazole-4-carboxylate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'