missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Picolinsäureethylester, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
100 g
250 g
Beschreibung
Ethyl picolinate is used in the preparation of 2-Aminodihydro[1,3]thiazines as BACE 2 inhibitors which is used in the treatment of diabetes. It is also used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylpicolinat wird bei der Herstellung von 2-Aminodihydro[1,3]thiazinen als BACE 2-Hemmer verwendet, der zur Behandlung von Diabetes verwendet wird. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Ethylpicolinat wird bei der Herstellung von 2-Aminodihydro[1,3]thiazinen als BACE 2-Hemmer verwendet, der zur Behandlung von Diabetes verwendet wird. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl picolinate |
Schmelzpunkt | 1°C to 3°C |
Dichte | 1.12 |
Siedepunkt | 239°C to 241°C |
Flammpunkt | 107°C (224°F) |
Geruch | Characteristic |
Brechungsindex | 1.5105 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 122485 |
Löslichkeitsinformationen | Fully miscible in water. |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'