Learn More
Ethyl-Nitroacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ethyl nitroacetate has been used in the synthesis of γ-oxoacids via Michael addition reaction with α,β-unsaturated ketones, fuctionalization of C4-position on pyrimidine and C6-position on 2-deoxyguanosine to produce novel nucleosides, facile synthesis of α,α-diisobutylglycine, synthesis of DL-4,4-difluoroglutamic acid. It is also used as an intermediate in the preparation of unsubstituted amino acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ethylnitroacetat wurde zur Synthese von γ-Oxosäuren über Michael-Additionsreaktion mit α,β-ungesättigten Ketonen, Funktionalisierung von C4-Position auf Pyrimidin und C6-Position auf 2′-Desoxyguanosin verwendet, um neue Nukleoside, eine einfache Synthese von α,α-Diisobutylglycin, die Synthese von DL-4,4-Difluorglutaminsäure zu erzeugen. Wird auch als Zwischenprodukt bei der Herstellung von nicht substituierten Aminosäuren verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Löslich in Chloroform und Ethylacetat.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Basen und Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl nitroacetate |
Dichte | 1.202 |
Siedepunkt | 93°C to 95°C (10 mmHg) |
Flammpunkt | 92°C (197°F) |
Geruch | Weak |
Strukturformel | O2NCH2CO2CH2CH3 |
Brechungsindex | 1.424 |
Menge | 1 g |
Beilstein | 1210027 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. Soluble in chloroform and ethyl acetate. |
Mehr anzeigen |
RUO – Nur für Forschungszwecke