missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethyl3-(Trimethylsilyl)propiolat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Ethyl 3-(trimethylsilyl)propiolate was used in the preparation of 4-ethoxycarbonyl-3-(trimethylsilyl)furan.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl 3-(Trimethylsilyl)propiolat wurde zur Herstellung von 4-Ethoxycarbonyl-3-(Trimethylsilyl)furan verwendet.
Löslichkeit
Kaum lösliches in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Ethyl 3-(Trimethylsilyl)propiolat wurde zur Herstellung von 4-Ethoxycarbonyl-3-(Trimethylsilyl)furan verwendet.
Löslichkeit
Kaum lösliches in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Siedepunkt | 92°C to 96°C (28mmHg) |
Chemischer Name oder Material | Ethyl 3-(trimethylsilyl)propiolate |
Menge | 5 g |
Strukturformel | (CH3)3SiC≡CCO2CH2CH3 |
Beilstein | 1767850 |
Flammpunkt | 71°C (160°F) |
Löslichkeitsinformationen | Sparingly soluble in water. |
Formelmasse | 170.28 |
Reinheit (%) | 98% |
Brechungsindex | 1.441 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'