missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Methylnicotinsäureethylester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Ethyl 2-methylpyridine-3-carboxylate was used in the preparation of amino esters such as ethyl 2(piperidinylaminomethyl)benzoate, ethyl 2-(N-benzyl-N-methylaminomethyl)benzoate, ethyl 2-(diethylaminomethyl)benzoate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl-2-Methylpyridin-3-Carboxylat wurde bei der Herstellung von Aminoestern wie Ethyl-2(Piperidinylaminomethyl)benzoat, Ethyl-2-(N-benzyl-N-methylaminomethyl)benzoat, Ethyl-2-(diethylaminomethyl)benzoat verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Ethyl-2-Methylpyridin-3-Carboxylat wurde bei der Herstellung von Aminoestern wie Ethyl-2(Piperidinylaminomethyl)benzoat, Ethyl-2-(N-benzyl-N-methylaminomethyl)benzoat, Ethyl-2-(diethylaminomethyl)benzoat verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl 2-methylnicotinate |
Dichte | 1.07 |
Siedepunkt | 107°C to 108°C (13 mmHg) |
Flammpunkt | 102°C (215°F) |
Geruch | Recognizable |
Brechungsindex | 1.505 |
Menge | 1 g |
Beilstein | 118200 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 165.19 |
Mehr anzeigen |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'