missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethyl2-Mercaptoacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl 2-mercaptoacetate |
Namenshinweis | 99% |
Schmelzpunkt | -80°C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 1.0900g/mL |
Siedepunkt | 54°C (12.0 mmHg) |
Flammpunkt | 47°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'