missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,4-Dimethylnicotinsäureethylester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
It is employed in the design, synthesis, and evaluation of a family of propargyl pyridinyl ethers as potential cytochrome p450 inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird bei der Entwicklung, Synthese und Bewertung einer Familie von Propargylpyridinylethern als potenzielle Cytochrom-p450-Inhibitoren eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Wird bei der Entwicklung, Synthese und Bewertung einer Familie von Propargylpyridinylethern als potenzielle Cytochrom-p450-Inhibitoren eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl 2,4-dimethylnicotinate |
Siedepunkt | 116°C to 118°C (10 mmHg) |
Brechungsindex | 1.498 |
Menge | 1 g |
Beilstein | 133910 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 179.22 |
Reinheit (%) | 96% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'