missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VITLAB™ Griffin-Becher aus ETFE
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 mL
Beschreibung
- Griffin Bechergläser aus ETFE (Ethylentetrafluorethylen) mit schwarzer aufgedruckter Skala
- Transparent, mit leicht lesbarer schwarzer Skala
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Thermische Stabilität von -100 bis +150 °C
- Erhältlich in acht verschiedenen Größen von 25 bis 1000 ml
Spezifikation
Farbe | Transparent |
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Material | Polypropylen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Volumenmessungen |
Höhe (metrisch) | 122 mm |
Schritten | 100 ml |
Typ | Becher |
Graduated | Ja |
Scale | Aufgedruckte schwarze Skala |
Modell | Griffin |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'