missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ SPACE SAVING DOLLY INNOVA 3100 des Schüttlers auf Rollwagen:51cm,für Innova3100
Für den Betrieb unter dem Labortisch ist dieser Rollwagen mit einem Schüttler ausgestattet
Marke: Eppendorf™ M1195-1020
887.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23275" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Farbe: Schwarz
- Vier Räder
- Abmessungen: 71.76 × 45.72 cm L x B (28.25 × 18 in.)
Spezifikation
Platzsparender Wagen | |
51 cm | |
71,75 cm | |
Innova 3100 Hochtemperatur-Wasserbadschüttler |
20 Zoll | |
28.25 Zoll | |
45,72 cm |