Learn More
Macherey-Nagel™ Endotoxinfreie Puffer für NucleoBond™ Xtra EF-Kits
Ergänzende Pufferlösungen für die Verwendung mit NucleoBond™ Xtra EF-Kits für die ultraschnelle, endotoxinfreie Aufreinigung von Plasmid-DNA mit hoher Ausbeute.
Marke: Macherey-Nagel™ 740388.3000
Additional Details : Gewicht : 3.00000kg
Beschreibung
Die neue Generation von Anionenaustauschern – ultraschnelle, endotoxinfreie Plasmid-DNA mit hoher Ausbeute.
- Plasmid-DNA mit weniger als 0.05 EU/μg für die Transfektion hochgradig empfindlicher Zellen
- Patentierte Endotoxin-Beseitigung durch zusätzlichen Waschschritt – keine zusätzliche Inkubation auf Eis erforderlich
- Optimiertes Säulendesign – Midi-Prep in ca. 45 min, Maxi-Prep in 50 min
- Säulenfilter enthalten – hohe Filterflussraten, gleichzeitige Lysatklärung und Säulenbeladung
- Verbessertes Silika-Material – typische Ausbeuten von 400 μg (Midi) und 1000 μg (Maxi)
- NucleoBond™ Xtra PLUS EF Kits enthalten NucleoBond Finalizer, um die DNA-Ausfällung zu beschleunigen
Spezifikation
Farblos | |
NucleoBond™ Xtra EF-Kit | |
4,0 bis 5,0 | |
64-17-5d | |
Raumtemperatur (18 bis 25 °C) | |
Endotoxinfreie Plasmid-DNA-Aufreinigung |
25 bis < 45% | |
Acetatpufferlösung | |
3000 mL | |
Essigsauer | |
Flüssigkeit | |
NEU-EF |