missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell ENCORE™ Latex Underglove Surgical Gloves

Artikelnummer. 17863782 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
50 Paare
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieses Produkt enthält natürliches Gummilatex, das allergische Reaktionen hervorrufen kann.

Artikelnummer. 17863782

Marke: Ansell 330113070

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieses Produkt enthält natürliches Gummilatex, das allergische Reaktionen hervorrufen kann.

Latex, powder-free surgical green underglove for effortless double gloving and intra-operative changes.

  • ASTM D3577, ASTM D7160 certified
  • Contains glycerol and dimethicone as moisturizing agents to help retain moisture and rehydrate skin
  • Low-friction outer surface finish offers effortless donning and optimal comfort when double gloved
  • Green color for easy identification of a glove breach
  • DERMASHIELD™ Technology internal coating together with the built-in moisturizer, facilitates dry and damp donning as well as intra-operative changes

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ASTM D3577, ASTM D7160, ISO 10282
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 16523-1, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 and -4, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free Nein
Anwendungen Healthcare
AQL 0.65
Farbe Green
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Finger Thickness (English) 7,48 ± 0,79 mil
Finger Thickness (Metric) 0,19 ± 0,02 mm
Hand Spezifisch
Laboratory/Cleanroom Use No
Latex Free Nein
Material Latex
Palm Thickness (English) 7,48 ± 1,18 mil
Palm Thickness (Metric) 0,19 ± 0,03 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 7
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 7,48 ± 1,18 mil
Dicke (metrisch) 0,19 ± 0,03 mm
Modell ENCORE-330113
Länge (angloamerikanisch) 11,9 in.
Länge (metrisch) 302 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt