missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Emerald™ Sterile 2mL Syringe with 22G Needle
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
22 G
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
Advantages of BD Emerald™:
- Eco-conscious manufacturing process uses solar and wind energy
- Reduced environmental footprint by using fewer raw materials
- More efficient use of raw materials limits waste and disposal costs
- Better visualization, thanks to the green piston seal
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polypropylene |
| Farbe | Klar |
| Kanülen-Gauge | 22 G |
| Enthält | Central cone |
| Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 1,25 in. |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Graduierungen | 0.01 mL |
| Modell | Emerald |
| Menge | 100 Pk. |
| Verpackung | Einzeln verpackt |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur