missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Elmasonic Select 40
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
:
Fisherbrand Select 40; Capacity: 3.9 L; Plug Type: CH-Plug
Beschreibung
- 37 kHz Ultraschallfrequenz (Regelbereich –2,5/+5,5 kHz)
- 5 Ultraschallmodi für die bedarfsgerechte Schallfeldverteilung beim Ultraschall
- Eco-Modus: Schonende Reinigung mit leiserem Betrieb durch den Sweep-Modus bei etwas geringerer Intensität
- Sweep-Modus: Gleichmäßige Reinigung durch gleichmäßige Schallfeldverteilung im Ultraschallbad
- Impulsmodus: Entfernung selbst hartnäckiger Verunreinigungen durch pulsierende Schallfeldverteilung
- Dynamischer Modus: Kombination der Ultraschallmodi Sweep und Impuls zur Steigerung der Reinigungsleistung
- Entgasungsmodus: Schnelle Entgasung der Reinigungsflüssigkeit für spezielle Anwendungen im Labor
- 4 Speicherplätze für Reinigungsprogramme, verfügbar über Schnellauswahl
- Autostart-Funktion für temperaturgesteuerten Reinigungsstart
- Einstellbare Grenztemperatur von 40 °C bis 60 °C (auf °F umschaltbar)
- Digitale Steuereinheit mit abwischbarer Folientastatur und gut ablesbarem Display zur Anzeige aller Betriebszustände
- Optisches und akustisches Feedback, z. B. am Ende der Reinigung oder wenn die Grenztemperatur erreicht ist
- Vorauswahl der Reinigungszeit: Die Reinigungszeit ist zwischen 1 Min. und 6 Std. einstellbar.
- Elektronische Temperaturregelung in 5 °C-Schritten von 25 °C bis 80 °C einstellbar (auf °F umschaltbar; Temperaturtoleranz –5 °C/+8 °C)
- Einstellmenü zur individuellen Einstellung der Gerätefunktionen
- Trockenlaufschutz (außer Fisherbrand Select 500 und 900)
- Automatische Sicherheitsabschaltung nach 8 Stunden
- Spritzwassergeschütztes Gehäuse und Reinigungstank aus Edelstahl
- Seitliches Absperrventil zum Entleeren des Reinigungstanks über den Auslass auf der Rückseite des Geräts (nur für Fisherbrand Select 60 bis 300)
- Absperrventil und Auslass an der Seite des Geräts zum Entleeren des Reinigungstanks (nur für Fisherbrand Select 500 und 900)
- 2 Jahres-Garantie ab der Erstinbetriebnahme, jedoch nicht mehr als 3 Jahre ab dem Produktionsdatum
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Stainless Steel |
| Frequenz | 37 kHz |
| Kapazität (metrisch) | 3.9 L |
| Temperaturbereich (metrisch) | 40°C to 60°C |
| Gewährleistung | 2 Jahre ab Inbetriebnahme, jedoch nicht länger als 3 Jahre ab Produktionsdatum |
| Steckertyp | CH-Plug |
| Betriebsmodi | Eco-Modus, Sweep-Modus, Impulsmodus, Dynamischer Modus, Entgasungsmodus |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur