missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Elmasonic Select 300

Artikelnummer. 17673805 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Fisherbrand Select 300; Capacity: 27.5 L; Plug Type: CH-Plug
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
17673805 Fisherbrand Select 300; Capacity: 27.5 L; Plug Type: CH-Plug
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17673805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2613.73 CHF
    2328.96 CHF / 1 Stück
    Sparen 284.77 CHF
    10% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Powerful and individual - these are the ultrasonic water baths of the Fisherbrand Select series. Equipped with 37 kHz ultrasonic frequency, 5 ultrasonic modes, the possibility to save up to 4 cleaning programs, heating, and tank volumes from 3 to 90 L, Fisherbrand Select devices are versatile.

  • 37 kHz Ultraschallfrequenz (Regelbereich –2,5/+5,5 kHz)
  • 5 Ultraschallmodi für die bedarfsgerechte Schallfeldverteilung beim Ultraschall
    • Eco-Modus: Schonende Reinigung mit leiserem Betrieb durch den Sweep-Modus bei etwas geringerer Intensität
    • Sweep-Modus: Gleichmäßige Reinigung durch gleichmäßige Schallfeldverteilung im Ultraschallbad
    • Impulsmodus: Entfernung selbst hartnäckiger Verunreinigungen durch pulsierende Schallfeldverteilung
    • Dynamischer Modus: Kombination der Ultraschallmodi Sweep und Impuls zur Steigerung der Reinigungsleistung
    • Entgasungsmodus: Schnelle Entgasung der Reinigungsflüssigkeit für spezielle Anwendungen im Labor
  • 4 Speicherplätze für Reinigungsprogramme, verfügbar über Schnellauswahl
  • Autostart-Funktion für temperaturgesteuerten Reinigungsstart
  • Einstellbare Grenztemperatur von 40 °C bis 60 °C (auf °F umschaltbar)
  • Digitale Steuereinheit mit abwischbarer Folientastatur und gut ablesbarem Display zur Anzeige aller Betriebszustände
  • Optisches und akustisches Feedback, z. B. am Ende der Reinigung oder wenn die Grenztemperatur erreicht ist
  • Vorauswahl der Reinigungszeit: Die Reinigungszeit ist zwischen 1 Min. und 6 Std. einstellbar.
  • Elektronische Temperaturregelung in 5 °C-Schritten von 25 °C bis 80 °C einstellbar (auf °F umschaltbar; Temperaturtoleranz –5 °C/+8 °C)
  • Einstellmenü zur individuellen Einstellung der Gerätefunktionen
  • Trockenlaufschutz (außer Fisherbrand Select 500 und 900)
  • Automatische Sicherheitsabschaltung nach 8 Stunden
  • Spritzwassergeschütztes Gehäuse und Reinigungstank aus Edelstahl
  • Seitliches Absperrventil zum Entleeren des Reinigungstanks über den Auslass auf der Rückseite des Geräts (nur für Fisherbrand Select 60 bis 300)
  • Absperrventil und Auslass an der Seite des Geräts zum Entleeren des Reinigungstanks (nur für Fisherbrand Select 500 und 900)
  • 2 Jahres-Garantie ab der Erstinbetriebnahme, jedoch nicht mehr als 3 Jahre ab dem Produktionsdatum

Spezifikation

Material Stainless Steel
Frequenz 37 kHz
Kapazität (metrisch) 27.5 L
Temperaturbereich (metrisch) 40°C to 60°C
Gewährleistung 2 Jahre ab Inbetriebnahme, jedoch nicht länger als 3 Jahre ab Produktionsdatum
Steckertyp CH-Plug
Betriebsmodi Eco-Modus, Sweep-Modus, Impulsmodus, Dynamischer Modus, Entgasungsmodus
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.