missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- 37 kHz Ultraschallfrequenz (Regelbereich –2,5/+5,5 kHz)
- 5 Ultraschallmodi für die bedarfsgerechte Schallfeldverteilung beim Ultraschall
- Eco-Modus: Schonende Reinigung mit leiserem Betrieb durch den Sweep-Modus bei etwas geringerer Intensität
- Sweep-Modus: Gleichmäßige Reinigung durch gleichmäßige Schallfeldverteilung im Ultraschallbad
- Impulsmodus: Entfernung selbst hartnäckiger Verunreinigungen durch pulsierende Schallfeldverteilung
- Dynamischer Modus: Kombination der Ultraschallmodi Sweep und Impuls zur Steigerung der Reinigungsleistung
- Entgasungsmodus: Schnelle Entgasung der Reinigungsflüssigkeit für spezielle Anwendungen im Labor
- 4 Speicherplätze für Reinigungsprogramme, verfügbar über Schnellauswahl
- Autostart-Funktion für temperaturgesteuerten Reinigungsstart
- Einstellbare Grenztemperatur von 40 °C bis 60 °C (auf °F umschaltbar)
- Digitale Steuereinheit mit abwischbarer Folientastatur und gut ablesbarem Display zur Anzeige aller Betriebszustände
- Optisches und akustisches Feedback, z. B. am Ende der Reinigung oder wenn die Grenztemperatur erreicht ist
- Vorauswahl der Reinigungszeit: Die Reinigungszeit ist zwischen 1 Min. und 6 Std. einstellbar.
- Elektronische Temperaturregelung in 5 °C-Schritten von 25 °C bis 80 °C einstellbar (auf °F umschaltbar; Temperaturtoleranz –5 °C/+8 °C)
- Einstellmenü zur individuellen Einstellung der Gerätefunktionen
- Trockenlaufschutz (außer Fisherbrand Select 500 und 900)
- Automatische Sicherheitsabschaltung nach 8 Stunden
- Spritzwassergeschütztes Gehäuse und Reinigungstank aus Edelstahl
- Seitliches Absperrventil zum Entleeren des Reinigungstanks über den Auslass auf der Rückseite des Geräts (nur für Fisherbrand Select 60 bis 300)
- Absperrventil und Auslass an der Seite des Geräts zum Entleeren des Reinigungstanks (nur für Fisherbrand Select 500 und 900)
- 2 Jahres-Garantie ab der Erstinbetriebnahme, jedoch nicht mehr als 3 Jahre ab dem Produktionsdatum
Specifications
Specifications
| Material | Stainless Steel |
| Frequenz | 37 kHz |
| Kapazität (metrisch) | 9.5 L |
| Temperaturbereich (metrisch) | 40°C to 60°C |
| Gewährleistung | 2 Jahre ab Inbetriebnahme, jedoch nicht länger als 3 Jahre ab Produktionsdatum |
| Steckertyp | CH-Plug |
| Betriebsmodi | Eco-Modus, Sweep-Modus, Impulsmodus, Dynamischer Modus, Entgasungsmodus |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?