missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Elma Elmasonic Einfache 40 Stunden
Beschreibung
- 37 kHz ultrasonic frequency (control range -2.5 / +5.5 kHz)
- 2 ultrasonic modes for need-based sound field distribution in the ultrasonic bath
- Electronic selector switches on wipeable membrane keypad and LED display of all operating states
- Pre-selection of cleaning time: cleaning time adjustable between 1 minute and 30 minutes or continuous operation
- Electronic temperature control adjustable in steps of 5
- Safety switch-off with wake-up function - after 8 hours of inactivity - in case of a brief interruption of the power supply
- Automatic shutdown of ultrasonic operation
- Splash-proof housing and cleaning tray made of stainless steel
- Side stopcock for emptying the cleaning tank via the drain at the rear of the unit
- 2-year warranty from the initial operation, but no longer than 3 years from the production date
Spezifikation
Spezifikation
| Display | None |
| Material | Stainless Steel |
| Zeitschaltuhr | 1 bis 15 Min. oder Dauerbetrieb |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Spannung | 220/240 V |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 131.9 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 3.9 L |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 115 x 215 x 145 mm |
| Enthält | Lid |
| Modell | Easy 40 H (with heating) |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?