missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Elma Elmasonic Einfache 30 Stunden
Beschreibung
- 37 kHz Ultraschallfrequenz (Steuerbereich -2,5 / +5,5 kHz)
- 2 Ultraschallmodi für die bedarfsorientierte Schallfeldverteilung im Ultraschallbad
- Elektronische Wahlschalter auf abwischbarer Membrantastatur und LED-Anzeige aller Betriebszustände
- Vorwahl der Reinigungszeit: Reinigungszeit verstellbar zwischen 1 und 30 Minuten oder durchgehender Betrieb
- Elektronische Temperaturregelung, verstellbar in 5-Schritten
- Sicherheitsabschaltung mit Aufwachfunktion – nach 8 Stunden Inaktivität – im Fall einer kurzen Unterbrechung der Stromversorgung
- Automatische Abschaltung des Ultraschallbetriebs
- Spritzwassersicheres Gehäuse und Reinigungstablett aus Edelstahl
- Seitenhahn zum Entleeren des Reinigungsbehälters über den Abfluss am hinteren Ende des Geräts
- 2-Jahres-Garantie ab der Erstinbetriebnahme, jedoch nicht mehr als 3 Jahre ab dem Produktionsdatum
Spezifikation
Spezifikation
| Display | Keine |
| Material | Edelstahl |
| Zeitschaltuhr | 1 bis 15 Min. oder Dauerbetrieb |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Spannung | 220/240 V |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 91,3 oz.. |
| Kapazität (metrisch) | 2.7 L |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 120 x 220 x 95 mm |
| Enthält | Deckel |
| Modell | Easy 30 H (mit Heizung) |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?