missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Elma Elmasonic Einfache 30

Artikelnummer. 17854505
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
CH-Plug
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp unitSize
17854505 CH-Plug 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17854505 Lieferant Elma Lieferanten-Nr. 1118889002
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Wasserbad umfasst 9 Einheiten in verschiedenen Größen und zeichnet sich durch einfache, benutzerfreundliche Bedienung aus. Mit 100% Ultraschallleistung bei einer Frequenz von 37 kHz erledigt es Reinigungsaufgaben schnell und effizient. Geeignet zum Entfernen von hartnäckigen, mineralischen Verschmutzungen und Polierpasten.

  • 37 kHz ultrasonic frequency (control range -2.5 / +5.5 kHz)
  • 2 ultrasonic modes for need-based sound field distribution in the ultrasonic bath
  • Electronic selector switches on wipeable membrane keypad and LED display of all operating states
  • Pre-selection of cleaning time: cleaning time adjustable between 1 minute and 30 minutes or continuous operation
  • Electronic temperature control adjustable in steps of 5
  • Safety switch-off with wake-up function - after 8 hours of inactivity - in case of a brief interruption of the power supply
  • Automatic shutdown of ultrasonic operation
  • Splash-proof housing and cleaning tray made of stainless steel
  • Side stopcock for emptying the cleaning tank via the drain at the rear of the unit
  • 2-year warranty from the initial operation, but no longer than 3 years from the production date

Spezifikation

Display None
Material Stainless Steel
Zeitschaltuhr 1 bis 15 Min. oder Dauerbetrieb
Frequenz 50/60 Hz
Spannung 220/240 V
Kapazität (angloamerikanisch) 91.3 oz.
Kapazität (metrisch) 2.7 L
Abmessungen (T x B x H) innen 120 x 220 x 95 mm
Enthält Lid
Modell Easy 30 (without heating)
Steckertyp CH-Plug
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.