missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Elma Elmasonic Easy 180 H

Artikelnummer. 17864525
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
CH-Plug
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
17864525 CH-Plug 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17864525 Lieferant Elma Lieferanten-Nr. 1118900002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1520.00 CHF
    1309.46 CHF / 1 Stück
    Sparen 210.54 CHF
    13% Rabatt
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Wasserbad umfasst 9 Einheiten in verschiedenen Größen und zeichnet sich durch einfache, benutzerfreundliche Bedienung aus. Mit 100% Ultraschallleistung bei einer Frequenz von 37 kHz erledigt es Reinigungsaufgaben schnell und effizient. Geeignet zum Entfernen von hartnäckigen, mineralischen Verschmutzungen und Polierpasten.

  • 37 kHz ultrasonic frequency (control range -2.5 / +5.5 kHz)
  • 2 ultrasonic modes for need-based sound field distribution in the ultrasonic bath
  • Electronic selector switches on wipeable membrane keypad and LED display of all operating states
  • Pre-selection of cleaning time: cleaning time adjustable between 1 minute and 30 minutes or continuous operation
  • Electronic temperature control adjustable in steps of 5
  • Safety switch-off with wake-up function - after 8 hours of inactivity - in case of a brief interruption of the power supply
  • Automatic shutdown of ultrasonic operation
  • Splash-proof housing and cleaning tray made of stainless steel
  • Side stopcock for emptying the cleaning tank via the drain at the rear of the unit
  • 2-year warranty from the initial operation, but no longer than 3 years from the production date

Spezifikation

Display None
Material Stainless Steel
Zeitschaltuhr 1 bis 15 Min. oder Dauerbetrieb
Frequenz 50/60 Hz
Spannung 220/240 V
Kapazität (angloamerikanisch) 601.9 oz.
Kapazität (metrisch) 17.8 L
Abmessungen (T x B x H) innen 270 x 300 x 195 mm
Enthält Lid
Modell Easy 180 H (with heating)
Steckertyp CH-Plug
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.