missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Elma Elmasonic Easy 10

Artikelnummer. 17804505
Click to view available options
Steckertyp:
CH-Plug
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17804505

Marke: Elma 1118881002

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

This water bath includes 9 units of different sizes and is characterized by simple, user-friendly operation. With 100% ultrasonic power at a frequency of 37 kHz, it solves cleaning tasks quickly and efficiently. Suited to remove tenacious, mineral soiling and polishing pastes.

  • 37 kHz ultrasonic frequency (control range -2.5 / +5.5 kHz)
  • 2 ultrasonic modes for need-based sound field distribution in the ultrasonic bath
  • Electronic selector switches on wipeable membrane keypad and LED display of all operating states
  • Pre-selection of cleaning time: cleaning time adjustable between 1 minute and 30 minutes or continuous operation
  • Electronic temperature control adjustable in steps of 5
  • Safety switch-off with wake-up function - after 8 hours of inactivity - in case of a brief interruption of the power supply
  • Automatic shutdown of ultrasonic operation
  • Splash-proof housing and cleaning tray made of stainless steel
  • Side stopcock for emptying the cleaning tank via the drain at the rear of the unit
  • 2-year warranty from the initial operation, but no longer than 3 years from the production date

Spezifikation

Display None
Material Stainless Steel
Zeitschaltuhr 1 bis 15 Min. oder Dauerbetrieb
Frequenz 50/60 Hz
Spannung 220/240 V
Kapazität (angloamerikanisch) 30.4 oz.
Kapazität (metrisch) 0.9 L
Abmessungen (T x B x H) innen 80 x 185 x 55 mm
Enthält Lid
Modell Easy 10 (without heating)
Steckertyp CH-Plug
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt