missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Elma™ Lab Clean A20sf Ultraschall-Reinigungslösung

Ideal für die Reinigung von kalibrierten und volumetrischen Laborartikeln wie Pipetten und Büretten. Elma Lab Clean A20sf Reinigungslösung entfernt leichtes Fett, Kalkseifenrückstände, Fingerabdrücke und Staub.

Marke:  Elma™ 8000056

Additional Details : Gewicht : 2.50000kg


 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11812370

  • 27.53 CHF / 2.50 Liter


Verfügbar ab
13-04-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Benachrichtigungen:

Das Einatmen von Spray kann schädlich sein und zu Reizungen der Atemwege führen. Kann bei Verschlucken gesundheitsschädlich sein.


Beschreibung

Beschreibung

  • Verwendung im Ultraschallbad oder Laborwaschgeräten
  • Leicht alkalisch, enthält Ammoniak
  • Netzmittelfrei
  • Rückstandsfrei – Hinterlässt nach dem Spülen und Trocknen keine chemischen Rückstände
  • Ermöglicht ein ungestörtes Ablassen und klares Ablesen in Glasgefäßen
  • Verdünnen Sie auf 1 % für die Verwendung in einem Ultraschallreiniger oder auf 0.5 % in Laborwaschgeräten
  • Kann auch als Tauchbad (> 2 %) ohne Ultraschall verwendet werden
  • Biologisch abbaubar
  • Erhältlich in den Behältern von 10 und  25 l
Anwendungen
  • Reinigt Glas, Edelstahl, Keramik und Kunststoffe
Hinweis
  • Nicht für Aluminium, Magnesium und Legierungen von Leichtmetallen geeignet
Spezifikation

Spezifikation

Leicht alkalisch
Über 32 °F aufbewahren, Haltbarkeit 4 Jahre
4
Reinigungspipetten und andere volumetrische Laborartikel in Ultraschallreinigern und Laborwaschgeräten
2,5 l
Flüssig
Ultraschall-Reinigungsmittel
Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

Signalwort
  • Achtung

Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2

Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweis
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium carbonate, ammonia, tetrapotassium pyrophosphate

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation