missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Spannungsableitende Polyesteretiketten für Leiterplatten für M6/M7-Drucker
Dieses flache B-473 Material besteht aus Polyimid und Polyester mit spannungsableitenden Eigenschaften.
Marke: Brady™ 174199
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Erfüllt den empfohlenen Bereich für antistatische oder elektrisch leitfähige Verpackungsmaterialien gemäß ANSI/ESD S541-2008
- Erfüllt die UL-Norm 969 für Etiketten und Kennzeichnungssysteme; CSA-Zulassung, RoHS-konform
- Der Flächenwiderstand liegt im empfohlenen Bereich für antistatische oder elektrisch leitfähige Verpackungsmaterialien
- Hergestellt aus B-473 Polyester-Material
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Antistatisch | |
Weiß | |
Ausgestanzt | |
Einseitig bedruckbar | |
Etiketten | |
Kennzeichnung von Leiterplatten, Kennzeichnung im elektrischen Bereich, allgemeine Kennzeichnung | |
Nein | |
Rechteck | |
-40°C to +180°C | |
0.09 mm | |
0,375 in. | |
25.4 mm | |
M6-16-473 |
ANSI/ESD S541-2008, ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-Zulassung, UL-anerkannt, RoHS-Kompatibilität gemäß 2011/65/EU | |
Ohne | |
Glanz | |
Polyester | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |
500 Etiketten | |
-40 °F bis +356 °F | |
0,0034 in. | |
0,375 x 1 in. | |
1 in. | |
9.53 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Brady™ Spannungsableitende Polyesteretiketten für Leiterplatten für M6/M7-Drucker > Polyester Circuit Board Labels; Dimensions (LxW): 0.375 x 1 in.; For Use With (Equipment): M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter); Height (Metric): 9.53 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur