missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Electronic Multipette™ BASIC-Trade-In Dispenser
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. p-200132155 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Modell:
E3
E3x
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15441920

Marke: Eppendorf™ 4987000339

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Creates a versatile dispensing system with one button tip ejection

  • Creates a versatile dispensing system that functions according to the positive displacement principle
  • Capable of pipetting any liquid while maintaining the highest standards for accurate results
  • High speed dispensing with motorized piston
  • Automatic Combitip™ advanced™ tip recognition
  • One button tip ejection
  • Volume range from 1μl to 50mL
  • Li-ion battery
  • Illuminated display
  • Includes 2 Combitips advanced™ assortment packs
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität Lot Specific Certificate
Kompatible Spitzen Combitips Advanced
Verstellbarer Spitzenabstand No
Autoklavierbar Not Autoclavable
Farbe Natural
Einwegprodukt Reusable
Zur Verwendung mit CombiTip
Material Plastic
Modell E3
Anzahl Kanäle 1
Programmierbar Step-based
Sterilität Non-sterile
Typ Motorized Repetitive Dispensing Pipettor
Volumen (metrisch) 1 μL to 50 mL
Enthält E3 Multi Dispensing Range
Steckertyp AU/EU/GB/US
Elektrische Anforderungen 100/240 V, 50/60 Hz
Spannung 100/240 V
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt