Learn More
Chemsplash Eka 55 Einweg-Schutzanzug Typ 5/6

Beschreibung
Chemsplash Eka 55 Einweg-Schutzanzug
- Material: 55 g/m² mikroporöses Laminatgewebe
- Merkmale:
- Elastische dreiteilige Kapuze, Rückenpartie und Bündchen
- Elastische Knöchel
- Zwei-Wege-Reißverschluss und selbstklebende Reißverschlussabdeckung
- Silikon-, latexfrei und PFAS-frei
- Fusselfreies Gewebe und Anti-Static
- Entspricht: ISO Reinraum 14644-1:2015 Reinraumklasse 5-9
- Verfügbare Größen: 4XL, 5XL, 6XL (Artikelnummern 2756, 2757, 2758)
Der Chemsplash Der Einweg-Schutzanzug Eka 55 wird aus 55 g/m² mikroporösem, laminiertem, fusselfreiem Gewebe hergestellt. Es handelt sich um einen preisgünstigen, laminierten Cat III Typ 5B/6B Schutzanzug für Anwendungen, die einen hohen Schutz vor Spritzern flüssiger Chemikalien erfordern, auch bei kurzfristiger Nutzung. Mit elastischem Rücken, Kapuze, Bündchen und Knöcheln sowie einer selbstklebenden Abdeckklappe gewährleistet dieser Anzug eine hervorragende Abdichtung und optimalen Schutz. Der Chemsplash Eka-Gewebe ist antistatisch gemäß EN1149-5:2008 und fusselt nicht, wodurch es sich ideal für Umgebungen eignet, in denen Bekleidungsfasern den Arbeitsbereich nicht verunreinigen dürfen.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schutzanzug mit Kapuze |
| Größe | S |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Mikroporöses Verbundmaterial |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Taillenform | Elastisch |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Elastisch |
| Flaschenhalstyp | Mit Haube |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.