missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell EDGE™ 48-125 Polyurethane Coated Polyester Gloves
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- EN level 4 of abrasion resistance
- Tear resistance
- Good grip for improved productivity
- Shows dirt contamination quickly
- Seamless structure to ensure comfort and encourage safety
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | En 420:2003 + A1:2009; Kategorie II; REACH-konform |
| Bauweise | Nahtloser Strick |
| Coating Material | Polyurethan |
| Farbe | Weiß |
| Oberflächenbehandlung außen | Keine Textur |
| Hand | Spezifisch |
| Material | Polyester |
| Produkttyp | Nahtlos gestrickte Handschuhe |
| Größe | 7 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur