missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brannan™ ECO-term™ Laborthermometer für vollständige Immersion

Artikelnummer. 15609045
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
−10 bis +110 °C
−10 bis +50 °C
-10 bis +150 °C
-35 bis +50 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15609045

Marke: Brannan™ 46/703/1

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Erhältlich für die vier gängigsten Temperaturbereiche. Brannan™ ECO-therm™ Laborthermometer für vollständige Immersion sind qualitativ hochwertige Thermometer mit grünem Spiritus, die mit einer ungiftigen Expansionsflüssigkeit gefüllt sind.

  • Idealer Ersatz für Universal-Quecksilberthermometer
  • Leuchtend grüne Füllung vor weißem Hintergrund für ausgezeichnete Auflösung und Klarheit
  • Jedes Thermometer ist mit einem Verschluss ohne Rollen ausgestattet
  • Die Kappe verfügt über einen integrierten Ring, mit dem das Thermometer aufgehängt werden kann
  • Thermometer werden in einer PVC-Schutzverpackung geliefert

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Anwendung) Universal-
Art der Immersion Vollständig eintauchbar
Enthält Nicht rollende Endkappe mit Ring, Schutzschlauch aus Kunststoff
Länge (metrisch) 305 mm
Material Glas
Modell ECO-therm™
Thermometerfüllung Grüner Spiritus
Produkttyp Laborthermometer
Temperaturbereich (metrisch) −10 bis +110 °C
Genauigkeit ±1,5 °C
Unterteilung 1,0 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt